Wisdom Parts
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51756
51756.050.060
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 5X60MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
5.129
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
f ≈
1.2
k (max.)
3.1
L (mm)
60
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51756.050.060
EAN
8715492308986
UBB
950350430902
UNSPSC
31161508