stib - 8797411573902
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos para madeira
51756
51756.050.030
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 5X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
3.2
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
f ≈
1.2
k (max.)
3.1
L (mm)
30
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51756.050.030
EAN
8715492308931
UBB
950350430415
UNSPSC
31161508