text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X25MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 1.3
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal 7318121090

Dimensões

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
f ≈ 0.9
k (max.) 2.1
L (mm) 25
Nr. fenda 2

Números do artigo

Referência 51756.035.025
EAN 8715492308702
UBB 950350288698
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.