Parafusos para madeira
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
Parafusos
Parafusos para madeira
49250
49250.050.016
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 5X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Peso por peça (g)
2.17
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
16
n
1.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Números do artigo
Referência
49250.050.016
EAN
8717077087873
UBB
500645406074
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD