Parafusos para madeira
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
Parafusos
Parafusos para madeira
49250
49250.030.010
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
Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 3X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Latão
Material técnico
CU2/CU3
Peso por peça (g)
0.7
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
10
n
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2252
NF
E25-605
DIN
95
Números do artigo
Referência
49250.030.010
EAN
8717077087774
UBB
500645405084
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD