Emmausinstituut TSO-BSO - 8803105505422
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos
Parafusos para madeira
51876
51876.045.030
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv DIN 7997-Z Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
2.8
Info
Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
30
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7997 Z
NEN
2253
NF
E25-601
Números do artigo
Referência
51876.045.030
EAN
8715492313157
UBB
950350471583
UNSPSC
31161508
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD