text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço Passivado a amarelo 3X16MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Peso por peça (g) 0.56
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensões

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 16
Nr. fenda 1

Números do artigo

Referência 29440.030.016
EAN 8715492958532
UBB 950350293391
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.