text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço Passivado a amarelo 3,5X35MM

Specificații

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 35 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 35
Nr. fenda 2

Numerele articolelor

Cod Articol 29440.035.035
EAN 8715492958686
UBB 950350262362
UNSPSC 31161508

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.