MIVB-STIB - 8797421797518
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51750
51750.050.020
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
Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
2.06
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
5
dk (max.)
9.6
k (max.)
3
L (mm)
20
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51750.050.020
EAN
8715492308429
UBB
950350300972
UNSPSC
31161508