text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 3X40MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 1.2
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 40
Nr. fenda 1

Números do artigo

Referência 51750.030.040
EAN 8715494512992
UBB 500621792422
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.