text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 3X13MM

Specyfikacje

Diâmetro 3 mm
Comprimento 13 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.

Wymiary

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 13
Nr. fenda 1

Numery artykułów

Numer artykułu 51750.030.013
EAN 8715492308061
UBB 950350291072
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.