text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 3,5X13MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.5 mm
Comprimento 13 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 0.6
Info
  • Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Código pautal 7318121090

Dimensões

D (mm) 3.5
dk (max.) 6.9
k (max.) 2.1
L (mm) 13
Nr. fenda 2

Números do artigo

Referência 51750.035.013
EAN 8715492308146
UBB 950350299661
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.