MAVE B.V.
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
Parafusos
Parafusos para madeira
29240
29240.035.035
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
Parafuso rosca para madeira cabeça de embeber Pozidriv Aço Zincado 3,5X35MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
1.55
Info
Todas as medidas são indicativas, dependem do fabricante.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
35
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
29240.035.035
EAN
8715492952585
UBB
950350029712
UNSPSC
31161508