Recently purchased items
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
67553
67553.035.020
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
Parafuso para plástico REMFORM® cabeça redonda Pozidriv Aço Zincado 3,5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3.5 mm
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Peso por peça (g)
1.201
Código pautal
Ver
Dimensões
d
3.5
dc (max.)
7
D (mm)
3.5
k (max.)
2.4
L (mm)
20
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
67553.035.020
EAN
8715494299282
UBB
500574684022
UNSPSC
31161512