text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira cabeça de embeber torx Aço inoxidável (Inox) A2 8,0X70MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 70 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 17.44
Código pautal 7318141090

Dimensões

D (mm) 8
dk 15
k 4.1
L (mm) 70
Chave caixa 40

Números do artigo

Referência 51878.080.070
EAN 8715494633734
UBB 500634378706
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.