text.skipToContent text.skipToNavigation

Verzonkenkop houtschroef met T-ster Roestvaststaal (RVS) A2 6,0X240MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Lengte 240 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 30.8
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 240
Sleutel 25

Artikelnummers

Artikelnummer 51878.060.240
EAN 8715494633697
UBB 500634378391
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.