text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira cabeça de embeber com ponta cortante Aço inoxidável (Inox) A4 6X80X48MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 10.05
Código pautal 7318121090

Dimensões

b 48
D (mm) 6
dk 12
k 3.6
L (mm) 80
Chave caixa 25

Números do artigo

Referência 55755.060.080
EAN 8717077003033
UBB 500634560527
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.