text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira cabeça de embeber com ponta cortante Aço inoxidável (Inox) A4 4X16X16MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 1
Código pautal 7318121090

Dimensões

b 16
D (mm) 4
dk 8
k 2.5
L (mm) 16
Chave caixa 20

Números do artigo

Referência 55755.040.016
EAN 8717077002623
UBB 500634556418
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.