Parafusos
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51795
51795.045.035
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
Parafuso para madeira/3TG anilha 20mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X35X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
5.1
Info
anel ø=20mm
Código pautal
Ver
Dimensões
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
35
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51795.045.035
EAN
8717077783898
UBB
500634645104
UNSPSC
31161508