Parafusos
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51856
51856.045.060
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
Parafuso para madeira /3TG anilha 20mm Pozidriv Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X60X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
60 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Pozidriv
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Info
anel ø=20mm
Dimensões
d2
20
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
60
Nr. fenda
2
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51856.045.060
EAN
8715494632294
UBB
500634364359
UNSPSC
31161508