text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira/3TG anilha 15mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X20X15MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Tratamento sup. Cobreado
Peso por peça (g) 3.1
Info anel ø=15mm
Código pautal

Dimensões

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
Chave caixa 20

Números do artigo

Referência 51861.045.020
EAN 8715494632478
UBB 500634366172
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.