text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira/2TG Pozidriv com anilha 25mm Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X60X15MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Tratamento sup. Cobreado
Peso por peça (g) 6.4
Info anel ø=15mm
Código pautal

Dimensões

d2 15
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Nr. fenda 2

Números do artigo

Referência 51843.045.060
EAN 8715494630870
UBB 500634611510
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.