text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira/2TG Pozidriv com anilha 20mm Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X60X20MM


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 7
Info anel ø=20mm
Código pautal 7318141090

Dimensions

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 60
Nr. fenda 2

Article numbers

Article number 51788.045.060
EAN 8717077004801
UBB 500634636459
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.