text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para madeira/2TG Pozidriv com anilha 15mm Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X30X20MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.5 mm
Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Pozidriv
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Tratamento sup. Cobreado
Peso por peça (g) 4.6
Info anel ø=20mm
Código pautal 7318141090

Dimensões

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 30
Nr. fenda 2

Números do artigo

Referência 51845.045.030
EAN 8715494631129
UBB 500634614092
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.