Parafusos
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51796
51796.045.020
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
Parafuso para madeira/2TG anilha 25mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 4,5X20X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
5.4
Info
anel ø=25mm
Código pautal
Ver
Dimensões
d2
25
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
20
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51796.045.020
EAN
8717077005631
UBB
500634646011
UNSPSC
31161508