Parafusos
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51857
51857.045.045
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
Parafuso para madeira/2TG anilha 15mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 Cobreado 4,5X45X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.5 mm
Comprimento
45 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Tratamento sup.
Cobreado
Peso por peça (g)
5.2
Info
anel ø=15mm
Código pautal
Ver
Dimensões
d2
15
D (mm)
4.5
dk
8.3
k
2.35
L (mm)
45
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51857.045.045
EAN
8715494632324
UBB
500634364680
UNSPSC
31161508