Parafusos
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
Parafusos
Parafusos para madeira
51748
51748.050.200
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
Parafuso para madeira/2TG anilha 15mm TX Aço inoxidável (Inox) A2 anel ø=15mm 5,0X200X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
200 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
20
Info
anel ø=15mm
Código pautal
Ver
Dimensões
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
200
Chave caixa
20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51748.050.200
EAN
8715494629430
UBB
500634605751
UNSPSC
31161508