text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para livros Aço Niquelado M4X38


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.36
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M4
Comprimento 38 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Niquelado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.36
Código pautal

Dimensões

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 38
L1 38
n 1
P 0.7

Números do artigo

Referência 47720.040.038
EAN 8715492846433
UBB 950351760497
UNSPSC 31161517

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.