text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para cobertura sem ponta com anilha de 19mm Aço inoxidável (Inox) A2 sem ponta 6,3X38MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6.3 mm
Comprimento 38 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 11.05
Info sem ponta
Código pautal 7318140

Dimensões

d2 19
D (mm) 6.3
h 3
k 4.6
L (mm) 38
s 3

Números do artigo

Referência 51893.063.038
EAN 8717077785083
UBB 500634516735
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.