text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para cobertura ponta em cone com anilha de 16 mm Aço inoxidável (Inox) A2 em cone 6,5X240MM


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Packed per 100
Full Box only

Specifications

Diâmetro 6.5 mm
Comprimento 240 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 43
Info em cone
Código pautal 7318140

Dimensions

d2 16
D (mm) 6.5
h 3
k 4.6
L (mm) 240
s 3

Article numbers

Article number 51892.065.240
EAN 8717077785021
UBB 500634516164
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.