text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso para cobertura cabeça sextavada com anilha e ponta de broca Aço Zincado 6,3X32MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6.3 mm
Comprimento 32 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 8.98
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 6.3
L (mm) 32

Números do artigo

Referência 31702.063.032
EAN 8715493218789
UBB 950352558502
UNSPSC 31161509

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.