Cavilhas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas
27410
27410.029.006
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
Parafuso pancada Aço Niquelado 2,9X6,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Peso por peça (g)
0.43
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
2.9 mm
Comprimento
6.5 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Niquelado
Peso por peça (g)
0.43
Código pautal
Ver
Dimensões
d1
2.9
d2
2.65
d3
5.3
D (mm)
2.9
Furo ø ≈
2.6
k
2.1
L (mm)
6.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
27410.029.006
EAN
8715492951557
UBB
950352141549
UNSPSC
31161509