text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso olhal totalmente roscado DIN 444 LB Aço Zincado 4.6 M16X150


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 150 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 275
Código pautal

Dimensões

d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 150
Lg (max.) 27
P 2
s (max.) 17

Padrões

DIN 444-LB

Números do artigo

Referência 16182.160.150
EAN 8717077035812
UBB 500644872136
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.