BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal rosca total DIN 444LG
16182
16182.120.090
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
Parafuso olhal totalmente roscado DIN 444 LB Aço Zincado 4.6 M12X90
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
90 mm
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
98.1
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
d2( H9)
12
d3 (max.)
25
L (mm)
90
Lg (max.)
23
P
1.75
s (max.)
14
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-LB
Números do artigo
Referência
16182.120.090
EAN
8717077035805
UBB
500644872052
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD