Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
59063FIS
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
Parafuso espaçador Fischer asl 6x120
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
59063FIS
Diâmetro
Comprimento
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm)
6
Classe de qualidade
Outro
Comprimento (m)
120
Endurecida
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
120 mm
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Diâmetro do eixo (mm)
6
Classe de qualidade
Outro
Comprimento (m)
120
Endurecida
Não
Marca
Fischer
Peso por peça (g)
25.552
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
59063FIS
EAN
4006209590638
UBB
500616679576
UNSPSC
31161500
Artigo do fabricante nr
59063
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar