text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso em U artigo 40R Aço inoxidável (Inox) A2 M6X42X29X20


Cikkszám
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
D (Inch) 0.5
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Diâmetro M6
Comprimento 42 mm
Marca Fabory
D (Inch) 0.5
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 16.3
Código pautal

Méretek

b 20
d-D M6
d 6
D (mm) 22
E 29
Para tubo ø 0.5
L (mm) 42
L1 36
L2 25
L3 14

Cikkszámok

Cikkszám 17567.060.029
EAN 8712547004053
UBB 408373269211
UNSPSC 31161616

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.