text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de sextavado interior com ponta cónica DIN ˜705A Aço inoxidável (SS) A2 50 com DIN 914

Objednací číslo 51373.500.001
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 429
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with DIN 914

Specifikace

Diâmetro M50
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 429
Info
  • Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
  • Anéis de ajuste com d1 ≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with DIN 914

Normy

DIN 705-A

Čísla materiálu

Objednací číslo 51373.500.001
EAN 8715494058148
UBB 500720255347
UNSPSC 31162400
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.