Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
89188FIS
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
Parafuso de segurança Fischer 10x140 t
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
89188FIS
Diâmetro
Comprimento
Forma da cabeça
2 furos
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m)
140
Diâmetro da rosca (mm)
10
Marca
Fischer
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
10 mm
Comprimento
140 mm
Forma da cabeça
2 furos
Proteção da superfície
Zincado galvânico/eletrolítico
Comprimento (m)
140
Diâmetro da rosca (mm)
10
Marca
Fischer
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit
Min. t
d
= Recommended drilling depth
h
ef
= Effective anchorage depth
t
fix
= Grip range
Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
89188FIS
EAN
4006209891889
UBB
500616783766
UNSPSC
31162400
Artigo do fabricante nr
89188
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar