text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal DIN 444 B Aço Zincado 4.6 M20X280


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 280 mm
Marca Fabory
Classe 4.6
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 750
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 280
P 2.5
s (max.) 22

Padrões

DIN 444-B

Números do artigo

Referência 16181.200.280
EAN 8717077276260
UBB 500647865152
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.