My Favorites
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal DIN 444B
16181
16181.200.160
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
Parafuso de olhal DIN 444 B Aço Zincado 4.6 M20X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
160 mm
Marca
Fabory
Classe
4.6
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
482
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
160
P
2.5
s (max.)
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-B
Números do artigo
Referência
16181.200.160
EAN
8717077276192
UBB
500647864403
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD