Produtos olhal/gancho
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal DIN 444B
55790
55790.200.200
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
Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A4 50 M20X200
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
200 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
581
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
200
P
2.5
s (max.)
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-B
Números do artigo
Referência
55790.200.200
EAN
8715492074935
UBB
500696150654
UNSPSC
31161610