text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A2 50 M6X80


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 80 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 22.6
Código pautal

Dimensões

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (max.) 14
L (mm) 80
P 1
s (max.) 7

Padrões

DIN 444-B

Números do artigo

Referência 51790.060.080
EAN 8715492309518
UBB 952351566197
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.