Parafusos de olhal DIN 444B
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal DIN 444B
51790
51790.060.070
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
Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A2 50 M6X70
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
70 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
20.3
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
d2( H9)
6
d3 (max.)
14
L (mm)
70
P
1
s (max.)
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-B
Números do artigo
Referência
51790.060.070
EAN
8715492309501
UBB
952351566015
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD