text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A2 50 M24X220


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M24
Comprimento 220 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 868
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 60
b (min.): L200mm 73
b (min.): L≤125mm 54
d-D M24
d2( H9) 22
d3 (max.) 45
L (mm) 220
P 3
s (max.) 25

Padrões

DIN 444-B

Números do artigo

Referência 51790.240.220
EAN 8715492310378
UBB 952351568904
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.