Produtos olhal/gancho
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal DIN 444B
51790
51790.200.160
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
Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A2 50 M20X160
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
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
M20
Comprimento
160 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
482
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
d2( H9)
18
d3 (max.)
40
L (mm)
160
P
2.5
s (max.)
22
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-B
Números do artigo
Referência
51790.200.160
EAN
8715492310231
UBB
952351567591
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD