text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A2 50 M20X100


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 100 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 334
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
d2( H9) 18
d3 (max.) 40
L (mm) 100
P 2.5
s (max.) 22

Padrões

DIN 444-B

Números do artigo

Referência 51790.200.100
EAN 8715492310170
UBB 951351859164
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.