TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos de olhal DIN 444B
51790
51790.160.080
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
Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A2 50 M16X80
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
80 mm
Marca
Fabory
Classe
50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
164
Código pautal
Ver
Dimensões
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
d2( H9)
16
d3 (max.)
32
L (mm)
80
P
2
s (max.)
17
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
444-B
Números do artigo
Referência
51790.160.080
EAN
8715492310019
UBB
951351858174
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD