text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal DIN 444 B Aço inoxidável (Inox) A2 50 M16X120


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 120 mm
Marca Fabory
Classe 50
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 228
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
d2( H9) 16
d3 (max.) 32
L (mm) 120
P 2
s (max.) 17

Padrões

DIN 444-B

Números do artigo

Referência 51790.160.120
EAN 8715492310064
UBB 951351858588
UNSPSC 31161610

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.