text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço inoxidável (Inox) A4 forjado M24


Objednací číslo
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 740
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Diâmetro M24
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 740
Info
  • Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
  • Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal

Rozměry

d-D M24
d1 50
d2 90
d3 50
e 18
h 90
L 36
P 3

Normy

NEN 1927
ISO 3266
BS 4278
DIN 580

Čísla materiálu

Objednací číslo 55940.240.001
EAN 8715492355249
UBB 952351677804
UNSPSC 31161610

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.