Nedtrain Oud
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
Produtos olhal/gancho
Parafusos de olhal
Parafusos olhal métrico
55940
55940.160.001
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
Parafuso de olhal com marcação CE DIN 580 Aço inoxidável (Inox) A4 forjado M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
305.2
Info
Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M16
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
305.2
Info
Se os parafusos de olhal fizerem parte de equipamentos de elevação, a marcação CE é obrigatória.
Para os parafusos de olhal que não façam parte de equipamentos de elevação, a marcação CE não é necessária.forjado
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
d1
35
d2
63
d3
35
e
12
h
62
L
27
P
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4278
ISO
3266
NEN
1927
DIN
580
Números do artigo
Referência
55940.160.001
EAN
8715492355225
UBB
952351677648
UNSPSC
31161610
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc